※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71036-724-L ピナクルポロ 5.11 89599746 71036-724-L ピナクルポロ 5.11 89599746

ピナクルポロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード89599746 品番71036-724-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

プロフェッショナル向けのポロシャツです。
通気性が高く、鉤裂き抵抗に強い素材を使用しています。
左腕にペンポケットが付いています。
サングラスループ付です。

ダークネイビー サイズL トラスコ品番836-9429 種別半袖ポロシャツ 材質ポリエステル100% 質量(g)240 胸囲(cm)106.7〜111.8 着丈(cm)77 2018年トラスコ掲載ページ6 0434

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする