5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
SS ユーティリティーポロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89599807
品番
41180-010-XS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
通気性が高く着心地の良い多目的用ポロシャツです。
ポリエステルと綿を使用した素材は耐久性が高く、引き裂き抵抗に優れています。
左肩にペンポケットが付いています。
色
ホワイト
サイズ
XS
トラスコ品番
836-9371
種別
半袖ポロシャツ
材質
綿60%、ポリエステル40%
質量(g)
270
胸囲(cm)
76.2〜81.3
着丈(cm)
71
2018年トラスコ掲載ページ
6 0433