※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41180-016-S SS ユーティリティーポロ 5.11 89599834 41180-016-S SS ユーティリティーポロ 5.11 89599834

SS ユーティリティーポロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ヘザーグレー サイズS 注文コード89599834 品番41180-016-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

通気性が高く着心地の良い多目的用ポロシャツです。
ポリエステルと綿を使用した素材は耐久性が高く、引き裂き抵抗に優れています。
左肩にペンポケットが付いています。

ヘザーグレー サイズS トラスコ品番836-9376 種別半袖ポロシャツ 材質綿60%、ポリエステル40% 質量(g)320 胸囲(cm)86.4〜91.4 着丈(cm)73 2018年トラスコ掲載ページ6 0433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする