5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
SS ユーティリティーポロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
XS
注文コード
89599886
品番
41180-019-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
通気性が高く着心地の良い多目的用ポロシャツです。
ポリエステルと綿を使用した素材は耐久性が高く、引き裂き抵抗に優れています。
左肩にペンポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
XS
トラスコ品番
836-9379
種別
半袖ポロシャツ
材質
綿60%、ポリエステル40%
質量(g)
270
胸囲(cm)
76.2〜81.3
着丈(cm)
71
2018年トラスコ掲載ページ
6 0433