TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
F型エコキャップ再生コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12
注文コード
89600305
品番
F-2EC-LB
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
容量(L)
12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×291×150
色
ライトブルー
トラスコ品番
432-9708
質量(kg)
0.9
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
135.5
有効内寸法・幅(mm)
364.5