F型エコキャップ再生コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)21 注文コード89600314 品番F-3EC-LB
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。

容量(L)21 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×244.5 ライトブルー トラスコ品番432-9716 質量(kg)1.3 フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)244.5 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)364.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする