※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
PCホーム刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89600953
品番
TPB-387-10
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
平型
トラスコ品番
433-4833
全長(mm)
185
質量(g)
70
種類
刷毛
毛丈(mm)
25
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
黒色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
24
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)