※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
PCホーム刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89600971
品番
TPB-389-10
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
平型
トラスコ品番
433-4850
全長(mm)
185
質量(g)
100
種類
刷毛
毛丈(mm)
25
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
黒色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
40
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)