バックパック カルデラ75

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89600972 品番2433801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量のフレーム付バックパックです。
ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。
バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。
トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。

容量(L)75 チャコール 仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-8934 材質ナイロン(リップストップ) 幅(mm)330 質量(kg)2.66 高さ(mm)737 奥行(mm)152 ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする