TAPE-P PE使い捨てエプロン TRUSCO 89600996 TAPE-P PE使い捨てエプロン TRUSCO 89600996

PE使い捨てエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 89600996 品番 TAPE-P
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い捨てタイプのPEエプロンです。

ピンク 着丈(cm)120 幅(cm)70 質量(1箱あたり)(g)620 厚さ(mm)0.02 用途水周り作業等に。 トラスコ品番436-9114 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)620 ひも長(cm)47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89600996
2020-07-09
用途:
障害のある娘の食事のときに着用
ホザナ・バスケット 様

つけやすく、食べこぼしや液体迄キャッチして後始末が簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
89601005
2018-06-19
用途:
在宅看護でおむつ交換時に使用
中部学院大学 様 (医療・福祉・介護関連業)

衣類が汚れないために頻繁に使用するので、着用しやすくて、かさばらなく、値段も手ごろでした。敗れることもなく丈夫であり、簡単に捨てられます。

対象商品:
89600987
2017-12-15
用途:
食品加工作業

頭からかぶり後ろで結んで使用しているが、一回限りの使用では単価的にも破れたら次のエプロンを使用すればよく合っている。今後もこのエプロンで対応したいと思っている。

対象商品:
89601005
2015-10-25
用途:
催し物のキッチンで参加者に提供

軽い素材なので、使いでがあり、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする