※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7164002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601094 7164002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601094 7164002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601094 7164002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601094

スタッフサック ドライサック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)406 注文コード89601094 品番7164002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。
底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。

直径×長さ(mm)178×406 サイズS ブルー トラスコ品番835-8937 材質70デニールナイロン(リップストップ) 幅(mm)406 質量(kg)0.13 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする