ALPS-M
ALPS-Mの 物品棚/収納用品
ALPS-Mの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Mの 帆布製
スタッフサック ドライサック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601103
品番
7264002
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。
底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。
直径×長さ(mm)
229×508
サイズ
M
色
ブルー
トラスコ品番
835-8938
材質
70デニールナイロン(リップストップ)
幅(mm)
508
質量(kg)
0.16
奥行(mm)
229
2018年トラスコ掲載ページ
4 2221