※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7464002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601128 7464002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601128 7464002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601128 7464002 スタッフサック ドライサック ALPS-M 89601128

スタッフサック ドライサック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89601128 品番 7464002
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。
底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。

直径×長さ(mm)305×635 サイズXL ブルー トラスコ品番835-8940 材質70デニールナイロン(リップストップ) 幅(mm)635 質量(kg)0.22 奥行(mm)305 2018年トラスコ掲載ページ4 2221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする