PPペール角型フタなし

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601181 品番TPPK-90-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。

商品タイプ本体 材質ポリプロピレン(PP) グレー 容量(L)95 トラスコ品番437-7923 形状角型 高さ(mm)696 質量(g)2638 奥行(mm)535 間口(mm)344 間口W×奥行D×高さH(mm)344×535×695
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89601181 TPPK-90-GY 17605555 TPPK-90-GY-A PPペール角型99L TRUSCO PPペール角型99L TRUSCO 1個 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601163
2023-01-09
用途:
家具内用

webページの掲載写真とサイズに間違いなく、短納期で納品いただきとても助かりました。

対象商品:
89601163
2019-01-10
用途:
ゴミの分別
教育・研究機関

角形のため,面積効率が良く便利と思います.他のゴミ箱も似たようなものですが,ゴミ袋の引っかけ方がもっと容易にできると便利と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする