バックパック トラバースEPS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601304 品番9465300
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。
背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。
ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。

容量(L)74 Max-1 XT 仕様レインカバー(オレンジ色)付 トラスコ品番836-3304 材質ナイロン 幅(mm)406 質量(kg)3.12 容量74L 高さ(mm)635 奥行(mm)178 ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つ ポケット外4個 2018年トラスコ掲載ページ4 2192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする