バックパック パースートX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601383 品番9972100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。
消耗が激しい箇所にはハイパロン[[(R)]]を採用しています。
フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。
上部にキャリーハンドルがついています。
ウエストベルトにはポケットがついています。

容量(L)44 Xtra/ブラウン 仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付 トラスコ品番836-3301 材質1680デニールナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.79 高さ(mm)610 奥行(mm)152 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする