ALPS-O
ALPS-Oの 物品棚/収納用品
ALPS-Oの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Oの 帆布製
デイパック パスファインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89601408
品番
9411193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストポーチとデイパックの2WAYタイプです。
ウエストポーチはショルダーストラップ付で、蓋部分にデイパックが収納されています。
別売りの双眼鏡ポケットを取り付け可能です。
容量(L)
44
色
Max-1 XT
トラスコ品番
836-3312
材質
ナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
584
奥行(mm)
76
ポケット数
正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2195