THC型コンテナ蓋(Bタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89601644 品番 THC-1324BF
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。

適合THC-13B、24B 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×306×32 OD トラスコ品番440-8101 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)395 外寸法・幅(mm)446 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)306

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601626
2022-07-04
用途:
出張用道具入れ

成形不良なのか、箱より大きくぶかぶか。
二個並べてのスタッキングは蓋同士がぶつかって収まらない。

対象商品:
39592761
2020-11-20
用途:
機材(製品)の保管

リピートで注文しました。頑丈で使用しやすいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする