TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ラチェットドライバー
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89601933
品番
TRD-8S
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質(グリップ)
PP+ポリアセタール(POM)
材質(軸)
特殊合金鋼
質量(g)
225
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
437-6498
セット内容
ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ
種類
セット品
商品構成
セット品