TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの UVシート
UV防炎シート”10年シート”(ODグリーン/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89601942
品番
TUV13000-3654
参考基準価格(税別)
¥149,640
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、防炎
厚さ(mm)
0.99
トラスコ品番
437-7451
質量(kg)
13.7
長さ(m)
5.4
ハトメ数
20個
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.6