TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89602186
品番
SUS-TE2-12X100
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
431-5782
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
230
全高(mm)
125
推奨取付ボルト
M12
台座径(Φmm)
75