※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89602256
品番
SUS-TE2-20X100
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじ寸法
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
600
ねじピッチ(mm)
2.50
トラスコ品番
431-5855
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
510
全高(mm)
130
推奨取付ボルト
M12
台座径(Φmm)
75