※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89602265 品番 SUS-TE2-20X130
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじ寸法M20×2.50 ねじ長さ(mm)130 許容荷重(kg)600 ねじピッチ(mm)2.50 トラスコ品番431-5863 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)570 全高(mm)160 推奨取付ボルトM12 台座径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする