Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
ECプライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89602511
品番
207061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EC7000AR用プライマー
コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー
低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能
速乾性で、塗り重ねも可能
耐水性、耐久性に優れている
特性
耐水性、耐久性
硬化時間(分)
60/20℃(指触乾燥時間)
トラスコ品番
445-0043
容量(kg)
2
可使時間(分)
8/20℃
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.33kg
危険物の性状
非水溶性