給気一次用フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89602983 品番 ML410RF500500
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番448-0112 材質ポリエステル(アクリル系) 厚さ(mm)20 質量(kg)0.15 タイプシートタイプ 長さ(m)500 幅(cm)500 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)82 圧力損失(初期)93Pa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする