カラービット マグネット入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 89603096 品番 ACPM-1110
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。

全長(mm)110 先端サイズNo.1 トラスコ品番436-0958 材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数2 塗装色 刃先(mm)5 質量(g/パック)55 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
ネジ締め
TES 様

+ネジと−ネジが混在する作業で使いました。
ネジサイズはM2程度です。

+はNo.1なのでフィットしていますが
−は5なのでM2の−ネジにはフィットせず
仕方が無いのでビットの先端をヤスリで削って合わせました。
No.1と4の組み合わせがあれば非常に助かるのですが・・・

対象商品:
39515612
2020-07-31
用途:
工具

毎日使ってるインパクトドライバービットがネジ頭はナメずに欠けたのでいつもの同品を交換で入手! メーカー違いだとネジ頭をナメてしまったので、欠けてくれる此の商品が好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする