ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
ヘクスローブカラービット5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89603141
品番
ACTX5-150L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
セット内容
ACTX-1015、1515、2015、2515、3015
全長(mm)
150
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
片頭
質量(g)
165
トラスコ品番
436-0982