6206 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604122
6206 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604122

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
質量(g)202
内容量1個注文コード89604122品番6206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。2018年トラスコ掲載ページ2 0004材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)質量(g)202内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16トラスコ品番828-3232ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする