※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
アルミカート 省音キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89604137
品番
TALD-S50
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
440-8586
質量(kg)
2.1
車輪径(Φmm)
50
仕様
キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ
騒音対策
あり