※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-75T-W イーグル バーディワゴン用棚板 TRUSCO 89604347 EGW-75T-W イーグル バーディワゴン用棚板 TRUSCO 89604347 EGW-75T-W イーグル バーディワゴン用棚板 TRUSCO 89604347

イーグル バーディワゴン用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89604347 品番 EGW-75T-W
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
高さ(mm)40 間口(mm)750 奥行(mm)500 均等積載量(kg/段)120 ホワイト トラスコ品番450-1861 質量(kg)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする