インパクトドライバー用ビット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89604803 品番 TID-2-36
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット

先端サイズNo.2 適合本体TID-5S、T3ID-5S 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)36 トラスコ品番449-9760 質量(g)12 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
ネジ外し

最も使用するサイズです。耐久性も良いので、12mmも作ってほしいです。

2025-06-25
用途:
6.3ビットラチェットに
株式会社川田商会 協栄自工 様

元々付いていたビットが短くて使いにくいので、少し長いのを探して
こちらを購入しました。
40mmを探しましたが見つからず36mmで我慢しましたが、
25mmよりはかなり使いやすくなりました。

対象商品:
89604803
2022-09-08
用途:
機械のメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

消耗品なので、他の注文のついでに簡単にリピートできるのがうれしいですね。

対象商品:
89604803
2025-05-12
用途:
自家使用

ピット使用です 使用中にさきが破損してしまうので補給用に使用です

対象商品:
89604803
2021-05-10
用途:
機械のメンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良い品物です 強度的にも 強い方だという印象です ピッタリで良かったです

対象商品:
89604803
2020-07-25
用途:
機械のメンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ピッタリで良かったです。良い品物です。特に問題はない。こちらの商品は問題無く外れました。

対象商品:
89604803
2020-09-21
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッセルのビットが折れたのでこちらを買ってみました。
ピッタリで良かったです。

対象商品:
89604803
2020-06-20
用途:
軽四フロントディスクローター交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

以前ナマクラビットで苦労したのでしっかりしたメーカーのものを購入。結果正解でした。ラスペネCと相まって簡単にローター取付ビスが緩みました。仕事は道具ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする