軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89605774 品番MPK-720-BK-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
軽量で丈夫なプロツール台車です。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)780×490 床面高さ(mm)162 質量(kg)9.3 ブラック 仕様滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 トラスコ品番454-8311 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在車、固定車各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、積み重ね可、省音、スベリ止めゴム付 適合ストッパーMPK-700FB 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

樹脂台車の決定版!トラスコのカルティオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89605774 MPK-720-BK-SS 07794161 MPK-780-BK-SS 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89605774
2022-11-25
用途:
商品の納品時に
株式会社エフエム愛媛 様 (サービス業)

軽く動いて静かで、しかもブレーキ付きなので、お客様の納品時に重宝しています。
ブレーキ付きの為少しだけ重いのですが、商品と陳列棚を守るためには必須です。
これ以上の台車は今のところ考えられません。

対象商品:
89605774
2020-09-11
用途:
倉庫内の材料運搬

耐200sなので重い荷物でも車輪が、軽快に動いて使いやすい。本体が、軽くて持ち運びしやすい、折りたたんで運ぶ際には、取っ手が本体にカチッとかるくはまり固定され さらに持ち運びの際に手を入れる穴がありとても親切な、台車です。

対象商品:
89605774
2020-11-04
用途:
25kg商品をトラックから納品場所までの運搬時
運輸・通信業

・安定してる。
・使い易い。
・ストッパーがあると楽。
・軽い。

対象商品:
89605774
2020-05-22
用途:
食品箱をトラックから納品場所までの運搬時
直販配送株式会社 様 (運輸・通信業)

丈夫、静音 女性ドライバーからは扱いが特に軽いと評判

対象商品:
89605774
2020-01-26
用途:
道具、材料運搬

ワンタッチストッパーが使いやすい。車輪の騒音もなく、使いやすい。

対象商品:
87878253
2019-09-20
用途:
出張作業時車載して使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

出張作業時に車に積んで使用、200Kgの耐荷重が在るのに、結構軽く、キャスターの動きも良く使いやすいです、目立つ白色がいいですね、余りにもキャスターの動きが良いので少しの傾斜でも動いてしましますので、ストッパー付きにしました。価格が高いのが−星一つです

対象商品:
87878253
2019-05-29
用途:
配達
運輸・通信業

軽くて丈夫そしてストッパー付きなので自走による事故を防止できる。

1人が参考にしています
対象商品:
89605774
2018-06-14
用途:
車からの荷降ろし時
運輸・通信業

リピーターです。軽いのに重たい荷物を載せても安定感があり、小回りもききます。このシリーズのストッパーなしの商品に、商品名をストッパーなしと大きく表示してください。付いてるものだと思って購入したら付いてませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする