A01-Vヘルメット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89605802 品番 A01-V-HA1E-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アメリカンタイプの溝付仕様です。
ベンチレーション付です。

使用区分飛来・落下物用 材質帽体:ABS樹脂 用途飛来・落下物用。 トラスコ品番858-6452 質量(g)325 2018年トラスコ掲載ページ6 0108
注意
※衝撃吸収ライナー無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
現場用
建設業・工事業

真ん中が平面になっているので会社のシールを貼れて良いです。
価格・配送共に満足です。

2024-10-04
用途:
現場監理
建設業・工事業

会社で使ってます。空気穴もあり、軽くて良いです。形も丸すぎず、会社のロゴのテープを前に貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする