※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
カルティオビッグ 固定
(1件のレビュー)
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89605835
品番
MPK-900-B-S
参考基準価格(税別)
¥38,870
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×620
床面高さ(mm)
218.5
質量(kg)
13.4
トラスコ品番
436-9980
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
125
荷台寸法(幅)(mm)
620
ハンドル高さ(mm)
850
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。