DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CVヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89605872
品番
SYA-CV-SFE-KP-Y/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
ベンチレーション付です。
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
トラスコ品番
858-6447
質量(g)
370
2018年トラスコ掲載ページ
6 0112
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用