DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SY-Cヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89605888
品番
SY-C-SFE-KP-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用
トラスコ品番
858-6448
質量(g)
390
2018年トラスコ掲載ページ
6 0112
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)