※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-3654-GN グリーンターピーシート#3000 TRUSCO 89605984 TP-3654-GN グリーンターピーシート#3000 TRUSCO 89605984

グリーンターピーシート#3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89605984 品番TP-3654-GN
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状折りたたみタイプ トラスコ品番437-7559 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 質量(kg)2.97 厚さ#3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする