TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
グリーンターピーシート#3000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89605993
品番
TP-5472-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
折りたたみタイプ
トラスコ品番
437-7567
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量(kg)
5.95
厚さ
#3000