SYA-CSヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89605994 品番 SYA-CS-SFE-KP-B/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。 トラスコ品番858-6434 質量(g)465 2018年トラスコ掲載ページ6 0120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする