DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CSヘルメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89606012
品番
SYA-CSV-SFE-KP-B/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
トラスコ品番
858-6436
質量(g)
465
2018年トラスコ掲載ページ
6 0120