2L Stdポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89606308 品番AN2PME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,613
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。
MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。

容量(L)2 ドライアース トラスコ品番836-1869 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)127 質量(kg)0.28 容量2L 高さ(mm)229 奥行(mm)76 2018年トラスコ掲載ページ4 2219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする