ウォーハンマーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89606527 品番J51ME
参考基準価格(税別)¥80,673 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。
インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。

ドライアース トラスコ品番836-1825 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)305 質量(kg)3.86 容量34L 高さ(mm)533 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする