※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガンスリンガーIIパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89606606 品番G2MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでタフなスキャバード(鞘)付バックパックです。
スキャバードは不使用時バックパックの底に収納可能です。
インテックスIIフレーム付ですが、別売りのゴッサマーフレームに取り換え可能です。
サイドにキャリーハンドルがついています。

容量(L)44 ミリタリーグリーン 仕様コンプレッションベルト付 トラスコ品番836-1810 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)254 質量(kg)3.72 容量44L 高さ(mm)559 奥行(mm)203 2018年トラスコ掲載ページ4 2213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする