※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガンランナーパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミリタリーグリーン 注文コード89606676 品番H2MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。
メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。
MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。
スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。

容量(L)23 ミリタリーグリーン 仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付 トラスコ品番836-1821 材質500デニールナイロン 幅(mm)241 質量(kg)1.59 容量23L 高さ(mm)457 奥行(mm)191 2018年トラスコ掲載ページ4 2214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする