※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴッサマー Gタイプフレーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89606685 品番AG2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

搭載されているインテックスIIフレームを取り出し、ゴッサマーフレームを取り付けます。
インテックスIIは重い荷物を運ぶことを想定して作られており、荷物が少なくバッグを圧縮して使用したいときはゴッサマーフレームが適しています。

トラスコ品番836-1887 適合本体オペレーター(G4M) 材質ポリカーボネート 幅(mm)254 質量(kg)0.17 高さ(mm)533 2018年トラスコ掲載ページ4 2220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする