※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2BMB スナイパースレッド ドラッグバッグ EBERLE 89606834 E2BMB スナイパースレッド ドラッグバッグ EBERLE 89606834

スナイパースレッド ドラッグバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89606834 品番 E2BMB
参考基準価格(税別)¥88,608 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

52インチ(約1320mm)までの長尺物を収納できるバッグです。
ショルダーハーネスとヒップベルトがついています。
ディバイダーパネル付です。
バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。

ブラック トラスコ品番836-1774 材質1000デニールナイロン 長さ(mm)1321 質量(kg)3.63 直径×長さ(mm)356×1321 2018年トラスコ掲載ページ4 2250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする