※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイク キャンプ ダッフル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテブラウン 注文コード89606877 品番J2SDMC
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。
バックパック内部に入れて中身の整理に使用することもできますが、外に取り付けてバックパックの容量を増やす用途で使うこともできます。

容量(L)49 コヨーテブラウン トラスコ品番836-1853 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.4 容量49L 高さ(mm)559 奥行(mm)229 2018年トラスコ掲載ページ4 2218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする