スパイク キャンプ ダッフル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ミリタリーグリーン 注文コード89606895 品番J2SDMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。
バックパック内部に入れて中身の整理に使用することもできますが、外に取り付けてバックパックの容量を増やす用途で使うこともできます。

容量(L)49 ミリタリーグリーン トラスコ品番836-1855 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.4 容量49L 高さ(mm)559 奥行(mm)229 2018年トラスコ掲載ページ4 2218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする