チェリーボムパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89606992 品番 S25BN
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デイリーユース向けのスリムなデザインです。
ラップトップも収納可能です。
ジッパータイプのメインコンパートメント内部はポケットやMOLLEシステムなどがついており、荷物を整理して収納することができます。
マチ部分に収納可能なレインカバー付です。
ウエストベルトは取り外し可能です。

容量(L)13 ドライアース トラスコ品番836-1835 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)279 質量(kg)2.04 高さ(mm)622 奥行(mm)127 2018年トラスコ掲載ページ4 2216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする