※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デストロイヤーパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 HK(ロックヴェイル) 注文コード89607017 品番V69HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

大きさに対して軽量なバックパックです。
メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。
ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。

容量(L)60 HK(ロックヴェイル) 仕様コンプレッションベルト付 トラスコ品番836-1843 材質500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工) 幅(mm)305 質量(kg)3.63 高さ(mm)737 奥行(mm)229 2018年トラスコ掲載ページ4 2217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする